UTG0187P Souriau 丸形コネクタ メタルカップリング プラスチック UTGシリーズ SOURIAU 47168093

Souriau 丸形コネクタ メタルカップリング プラスチック UTGシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個端子種別圧着コネクタスタンダード注文コード47168093品番UTG0187P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698
コンタクト数7取付方式パネルマウントコネクタスタンダード端子種別圧着シェルサイズ18IP等級IP65コンタクトジェンダーオス接合型バヨネットボディ向きストレートシリーズUTG材質(ハウジング)サーモプラスチック動作温度(℃)+125仕様Souriau UTGシリーズのレセプタクル. Souriau製のUTGシリーズは、幅広い品質の高性能コネクタとアクセサリを揃えています。 このシリーズは頑丈で堅牢な設計で、屋外と屋内の用途において、あらゆる環境要件や機械的要件に適合します。 どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 頑丈で堅牢な設計により、様々な天候下で高性能を発揮 幅広いシェルサイズ、インサート配置に対応 卓越したレセプタクルの耐久性RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする