曜日別特売
SR2050 ローラウェイ SR IKO(日本トムソン) 47169132

SR2050 ローラウェイ SR IKO(日本トムソン) 47169132
SR2050 ローラウェイ SR IKO(日本トムソン) 47169132

ローラウェイ SR

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
内径d(Φmm)3.8
内容量1個注文コード47169132品番SR2050
参考基準価格(税別)¥12,800販売価格(税込)¥9,458
販売価格(税別)
8,598
内径d(Φmm)3.8長さL(mm)50寸法B(mm)29厚さT(mm)16幅W1(mm)20基本静定格荷重Co(N)96300基本動定格荷重C(N)42800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする