Souriau 丸形コネクタ 防水 プラスチック クイックロック UTSシリーズ UTS

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 端子種別圧着 種別プラグ 定格電流(A)4 注文コード47170577 品番UTS6JC1832P
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898
この商品は端子種別・種別・定格電流など51種類から選べます 他の種類を見る
コンタクト数32 端子種別圧着 定格電圧(V)32 シリーズUTS 動作温度(℃)-40 仕様UTSケーブルプラグ. SouriauのUTSシリーズケーブルプラグは、多様な用途に最適です。 各コネクタには、すっきりとしたプロフェッショナルなデザインを実現するケーブルグラントバックシェルが付属しています。 どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長及び利点. 4極及び32極の両方を用意 ピン又はソケットコンタクト 種別プラグ コネクタスタンダード シェルサイズ18 定格電流(A)4 保護等級IP68、IP69K コンタクトジェンダーオス ボディ向きストレート 材質(ハウジング)ポリアミド RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする