曜日別特売
SMS24RDH3 Souriau 基板接続用ヘッダ メス 24極 6列 SMSシリーズ SOURIAU 47171164

Souriau 基板接続用ヘッダ メス 24極 6列 SMSシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード47171164品番SMS24RDH3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398
仕様
コンタクト数:24
行数:6
オス・メス:メス
取り付けタイプ:ケーブルマウント
シリーズ:SMS
併用可能製品:クイックかん合基板コネクタ
ボディ向き:ストレート
長さ:90.4mm
幅:57.2mm
深さ:35.3mm
ハウジング材質:ナイロン66
Souriau SMSシリーズクイックかん合ケーブル取り付けレセプタクルハウジング. SMSシリーズクイックかん合ケーブル取り付けレセプタクルハウジングは、コンパクトなデザインと「押してかん合」及び「押して外す」相互接続システムを備えています。このため、他のハードウェアを必要としない迅速な組み立て及び設置が可能です。 このSMSシリーズクイックかん合ケーブル取り付けレセプタクルコネクタには、誤かん合を防止する正極性キー、コンタクトキャビティ間の識別キャビティ、そして広範なケーブルに対応できる内蔵ストレインリリーフフードが装備されています。 このSMSシリーズクイックかん合ケーブルコネクタには、2~36ポジションが揃っています。このケーブルコネクタでは、別売りの16 TRIM TRIO 1.6 mm径のスナップロックピンとソケットピンを使用する必要があります(代表品番 ; 687-6364 687-6364 を参照のこと)。 かん合するコネクタについては、SMSシリーズのクイックかん合ケーブル取り付けプラグハウジングを参照
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする