SPELSBERG
SPELSBERGの 電子部品(オンボード)
SPELSBERGの 機構部品(電子部品)
SPELSBERGの 基板用コネクタ
Spelsberg, 端子台 ハウジング
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
47172713
品番
X 68501
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ケーブル寸法:10mm2
シリーズ:WK
素材:PC
取り付けタイプ:ケーブルマウント
コンタクト数:5
動作温度 Max:+80℃
動作温度 Min:-35℃
ハロゲンフリーエンクロージャ、IP66. ポリカーボネート製のため、高い耐衝撃性、難燃性及び化学薬品に対する耐性が実現。発電所、海事、鉄道など、堅牢なエンクロージャを必要とする苛酷な環境に使用可能 温度範囲: -35 → +80 ℃ PGねじサイズのノックアウト 非腐食性のふたねじ Bureau Veritasによる認定 5極ねじ端子(別売)
RoHS指令(10物質対応)
対応