SPELSBERG
SPELSBERGの 電子部品(オンボード)
SPELSBERGの 機構部品(電子部品)
SPELSBERGの 基板用コネクタ
Spelsberg, 端子台 ハウジング
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
47172738
品番
84000601
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ケーブル寸法:6mm2
シリーズ:Abox
素材:PS
取り付けタイプ:ケーブルマウント
コンタクト数:5
動作温度 Max:+70℃
動作温度 Min:-25℃
VDE. サイズ2、品番 ; 365-9239 365-9239 は側面取り付けラグを備えています。. ポリスチレンジャンクションボックス. 温度範囲: -25 → + 70 ℃ 保護レベルIP65 (適切なグランドを使用して管理可能) 色はグレー 互換性のある5極端子台の品番は「併用」のカラムに表示
RoHS指令(10物質対応)
対応