SPELSBERG
SPELSBERGの 電子部品(オンボード)
SPELSBERGの 機構部品(電子部品)
SPELSBERGの 基板用コネクタ
Spelsberg, 端子台 ハウジング
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
47172783
品番
46052521
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ケーブル寸法:2.5mm2
シリーズ:460
素材:アミノプラスト
取り付けタイプ:ケーブルマウント
コンタクト数:5
動作温度 Max:+70℃
動作温度 Min:-10℃
VDE、OVE、CEBEC、DEMKO、NEMKO. ハロゲンフリーエンクロージャ. IP54 アミノプラスト製(タイプ131.5) 2.5〜25 mm2のケーブルを収容 ハロゲンフリーのUL94VO適合材料で製造 ハロゲンフリー960 ℃テスト済み 使用温度範囲: -10 → +70 ℃ 互換性のある5極端子台の品番は「併用」のカラムに表示