SPNO, PCB 30A , 12VDC

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47172826 品番DG20-7021-35-1012
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥351
販売価格(税別)
319
仕様Willow Durakool DG20シリーズ車載リレー. Willow Durakool DG20シリーズミニチュア車載パワーリレーは、想定寿命の長い非ラッチコイルを備えています。 DG20リレーは、突入電流に対する高い耐性があり、基板実装用に設計されています。 超小型車載リレー 突入電流に対する高い耐性 基板実装 RoHS対応。リリース電圧:最小0.1(最小0.125 6VDC coil) 質量(g)4 接点構成SPST-NO (1 N/O、1 Form A) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)12.9×12×9.9 定格消費電力(W)0.55 接続方法PCB Mounting 連続最大許容電流30A@12VDC 保存温度(℃)-40〜155 絶縁抵抗(MΩ)100 at 500VDC、50%RH 耐衝撃性30g、6ms 接点材質AgSnOInO コイル抵抗(Ω)254(±10%) 最大許容電圧(V)26DC コイル電圧(V)12DC 動作温度(℃)-40〜105 保護IP67 機械的寿命1×107 RoHS指令(10物質対応)対応 アプリケーション車載 電気的寿命1×105 耐震性6g、10Hz-500Hz ターミナルタイプ基板ピン スイッチング電流(A)(Max)(Make)50/(break)30、(Min)0.5 スイッチング電圧(V)(Max)16DC、(Min)12DC 最大動作電圧(V)6.9DC 絶縁電圧(Vrms)500/1min 最小電圧制御(V)1.2DC 最大リリース時間(ms)1.5 抵触抵抗(初期値)(mΩ)100 max.at 0.1A/6VDC 時間(ms)(操作)3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする