IKO(日本トムソン)
汎用内輪 LRB(インチ系)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内径d(Φmm)
38.1
15.875
19.05
22.225
25.4
28.575
31.75
34.925
38.1
41.275
44.45
50.8
57.15
9.525
12.7
ホース外径F(Φmm)
47.625
22.225
25.4
28.575
31.75
34.925
38.1
41.275
44.45
47.625
50.8
57.15
63.5
69.85
15.875
19.05
幅B(mm)
32
19.3
25.65
32
38.35
44.7
全28種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
47173987
品番
LRB243020
参考基準価格(税別)
¥2,690
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
内径d(Φmm)
38.1
幅B(mm)
32
ホース外径F(Φmm)
47.625
質量(g)
155
組合せ軸受
BR303920
CADデータダウンロード
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方