SSR,75A rms 48-530Vac

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47174007 品番HA4875
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
仕様
最小負荷電流:40 mA
最大負荷電流:75 A
取り付けタイプ:パネルマウント
最大負荷電圧:530 V
最大電圧制御:280 V
スイッチングタイプ:ゼロクロス
出力装置:SCR
寸法:58.4 x 45.7 x 23mm
動作温度 Min:-40℃
ディレーティングにより、最大負荷電流は25 ℃より上の温度で制限されます。. UL認定部品(カナダ / 米国)、VDE. ヒートシンクは付属していません。 負荷電流ディレーティング及びヒートシンクの詳細については、メーカーのデータシートを参照してください。. Crydom HA/HDシリーズソリッドステートリレー. Crydom HA/HDシリーズは、頑丈で多目的のパネル取り付けソリッドステートリレーです。これらの強力なSSRはDBC技術を採用しているので、優れた熱特性を発揮します。HA/HDシリーズのソリッドステートリレーは、回転防止バリア、柔軟性の高い制御電圧オプション、幅広い定格電力を備えています。. 特長と利点. 産業用重負荷向けのSCR出力. ゼロ電圧又は瞬時ターンオン出力. UL / CSA / VDE認定済み、CEマーク取得でEN60950-1に適合. 改良されたSEMSねじ / ワッシャ. 回転防止バリア. AC又はDC制御. ダイレクトボンド銅(DBC)基板. EMCのレベル3に適合. ダイレクト電源リードフレーム. エポキシフリー設計
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする