内容量1個
仕様出力電圧:27.6V dc出力電流:400mA定格電力:11W出力数:1入力電圧:100 → 230V ac取付タイプ:シャーシマウントパッケージタイプ:オープンフレーム長さ:124mm幅:122mm奥行き:49.5mm重さ:85g効率:75%最高温度:+50℃最低温度:0℃EN60950、UL60950. UL認定、TUV、CB. 次のタイプを除くすべてのタイプで、50 ℃超で1 ℃あたり2 %のディレーティングが発生します。 RD50、65、125、RS-75-3.3タイプでは、45 ℃超で1 ℃あたり2 %のディレーティングが発生します。 RD85、RS-100-3.3、RS-150-3.3、及び5では、40 ℃超で1 ℃あたり2 %のディレーティングが発生します。. 25 W → 150 W、ユニバーサル入力、シングル / デュアル出力. 高効率、長寿命、高信頼性 小型、高電力密度 最高70 ℃の高い動作温度 105 ℃の高耐久性電解コンデンサ ねじ止め端子で簡単取り付け シングル出力タイプでは出力電圧を調整可能(12 Vでは10.8 → 13.2 V、24 Vでは22 → 27.6 V) 出力1のデュアル出力タイプでは出力電圧を調整可能(-5 % → +10 %) デュアル出力には最小負荷要件あり、出力電流データを参照(データシートに記載)。 総負荷が出力電力の定格を超えないよう注意 調波電流はEN61000-3-2に適合 EMC: EN55022 Class Bに適合 短絡/過負荷/過電圧保護
注文コード47174244
品番SBC-EN54-27V6-0A5