Stadium Power スイッチング電源

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様出力電圧:27.6V dc出力電流:5A定格電力:110W出力数:1入力電圧:200 → 240V ac取付タイプ:シャーシマウントパッケージタイプ:カバー付長さ:124mm幅:122mm奥行き:49.5mm重さ:560g効率:80 → 85%最高温度:+50℃最低温度:0℃EN60950、UL60950. UL認定、TUV、CB. 次のタイプを除くすべてのタイプで、50 ℃超で1 ℃あたり2 %のディレーティングが発生します。 RD50、65、125、RS-75-3.3タイプでは、45 ℃超で1 ℃あたり2 %のディレーティングが発生します。 RD85、RS-100-3.3、RS-150-3.3、及び5では、40 ℃超で1 ℃あたり2 %のディレーティングが発生します。. 25 W → 150 W、ユニバーサル入力、シングル / デュアル出力. 高効率、長寿命、高信頼性 小型、高電力密度 最高70 ℃の高い動作温度 105 ℃の高耐久性電解コンデンサ ねじ止め端子で簡単取り付け シングル出力タイプでは出力電圧を調整可能(12 Vでは10.8 → 13.2 V、24 Vでは22 → 27.6 V) 出力1のデュアル出力タイプでは出力電圧を調整可能(-5 % → +10 %) デュアル出力には最小負荷要件あり、出力電流データを参照(データシートに記載)。 総負荷が出力電力の定格を超えないよう注意 調波電流はEN61000-3-2に適合 EMC: EN55022 Class Bに適合 短絡/過負荷/過電圧保護 注文コード47174253 品番SBC-EN54-27V6-5A0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様6種類から選べます 他の種類を見る
仕様
出力電圧:27.6V dc
出力電流:5A
定格電力:110W
出力数:1
入力電圧:200 → 240V ac
取付タイプ:シャーシマウント
パッケージタイプ:カバー付
長さ:124mm
幅:122mm
奥行き:49.5mm
重さ:560g
効率:80 → 85%
最高温度:+50℃
最低温度:0℃
EN60950、UL60950. UL認定、TUV、CB. 次のタイプを除くすべてのタイプで、50 ℃超で1 ℃あたり2 %のディレーティングが発生します。 RD50、65、125、RS-75-3.3タイプでは、45 ℃超で1 ℃あたり2 %のディレーティングが発生します。 RD85、RS-100-3.3、RS-150-3.3、及び5では、40 ℃超で1 ℃あたり2 %のディレーティングが発生します。. 25 W → 150 W、ユニバーサル入力、シングル / デュアル出力. 高効率、長寿命、高信頼性 小型、高電力密度 最高70 ℃の高い動作温度 105 ℃の高耐久性電解コンデンサ ねじ止め端子で簡単取り付け シングル出力タイプでは出力電圧を調整可能(12 Vでは10.8 → 13.2 V、24 Vでは22 → 27.6 V) 出力1のデュアル出力タイプでは出力電圧を調整可能(-5 % → +10 %) デュアル出力には最小負荷要件あり、出力電流データを参照(データシートに記載)。 総負荷が出力電力の定格を超えないよう注意 調波電流はEN61000-3-2に適合 EMC: EN55022 Class Bに適合 短絡/過負荷/過電圧保護
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする