※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日本精器
日本精器の 方向制御機器
日本精器の 直動式ソレノイドバルブ
2方向電磁弁 直動式2ポート弁 BN-7M21シリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電圧(V)
AC100
注文コード
47174897
品番
BN-7M21-8-G-100
参考基準価格(税別)
¥14,770
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
ポート数
2
切換方式
2方向単動常時閉
使用圧力範囲(MPa)
0〜0.7
定格電圧(V)
AC100
位置数
2
作動方式
直動形
使用流体
空気
配管接続口径
Rc1/8