※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日本精器
日本精器の 方向制御機器
日本精器の 直動式ソレノイドバルブ
2方向電磁弁 直動式2ポート弁(空気・水用) BN-717Cシリーズ
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電圧(V)
AC200
配管接続口径
Rc1/4
注文コード
47174933
品番
BN-717C-10-E-200
参考基準価格(税別)
¥19,900
販売価格(税込)
¥21,868
販売価格(税別)
¥
19,880
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧・配管接続口径
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
ポート数
2
トラスコ品番
838-7746
切換方式
2方向単動常時開
使用圧力範囲(MPa)
0〜0.7
定格電圧(V)
AC200
位置数
2
作動方式
直動形
使用流体
水/空気
配管接続口径
Rc1/4