Startech USB ケーブルアセンブリ コネクタA:USB 2.0 /B:RS422

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47175285 品番ICUSB422
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
仕様StarTech Professional RS422 / 485 USBシリアルケーブルアダプタ. COMポート保持機能搭載のStarTech ICUSB422 2 mプロフェッショナルRS422 / 485 USBシリアルケーブルアダプタを使用すると、RS422又はRS485シリアルデバイスをUSB対応コンピュータに接続できます。 このアダプタは、9ピン(DB9)オスシリアルコネクタと、必要なソフトウェアを最小限にし、ポート設定を簡単に行うためのディップスイッチコントロールを備えています。. USB-ストレートスルーRS422 / 485シリアルアダプタ サポートされるボーレート 300 Bd → 921.6 Kbps デバイスが何台接続されていても名前を変更可能 COMポート番号の保持 RS422又はRS485の設定可能ポートのサポート ユニークなATTAハードウェアによるRS-485 ATTA (Auto Transceiver Turn Around)のサポート USB 1.1との後方互換性 ケーブル一体型のアダプタで外部ケーブルが不要 2つのインターフェイスモード: 4線RS422 (TxD+/-、RxD+/-)及び2線RS485 (DATA+、DATA-) RS485のコリジョン検知のための伝送エコー. このシリアルアダプタは、USB駆動なので、かさばる外部電源アダプタは不要です。 COMポート番号保持により、割り当てられたポート設定が保存され、アダプタの脱着時にホストコンピュータでの設定はほとんど不要です。. 用途:. シリアルRS422 / 485デバイスをノートPC又はタブレットPCのUSBポートに接続するのに最適 セキュリティデバイス制御(キーパネル、カメラ、カードリーダー) POSシステムの適応と拡張 テスト及び監視機器との通信 RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタAUSB 2.0、【ジェンダー】Male コネクタBRS422 ジェンダー【コネクタB】Male

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする