※BN-7M43
日本精器
日本精器の 方向制御機器
日本精器の パイロット式ソレノイドバルブ
4方向電磁弁 パイロット式5ポート弁 BN-7M43・47・47Cシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電圧(V)
DC24
配管接続口径
Rc1/4
切換方式
4方向単動
注文コード
47176071
品番
BN-7M43-10-F-24
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥18,600
この商品は
定格電圧・配管接続口径・切換方式
など
102
種類から選べます
他の種類を見る
ポート数
5
切換方式
4方向単動
使用圧力範囲(MPa)
0.2〜0.7
定格電圧(V)
DC24
位置数
2
作動方式
パイロット形
使用流体
空気
配管接続口径
Rc1/4
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
47176071
BN-7M43-10-F-24
38423955
BN-7M43-10-F-24
4方向電磁弁 パイロット式5ポート弁 BN-7Mシリーズ
日本精器
1個
¥
24,980
税込
¥
27,478
注文コードが変更になりました