画像準備中

Startech ネットワークアダプタ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47176326 品番ICUSB2321F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は11種類から選べます 他の種類を見る
仕様
コネクタ A:USB 2.0
コネクタ B:RS232
コネクタ A ジェンダー:Male
コネクタ B ジェンダー:Male
StarTech 1ポートUSB-シリアルRS232アダプタケーブル. FTDIチップセット及びCOM保持機能搭載のStarTech ICUSB2321F 1ポートUSB-シリアルRS232アダプタケーブルは、USB 1.1 / 2.0ポートをRS232シリアルDB9ポートとして使えるようにします。 このコンパクトなアダプタは、COM保持機能を備えており、ホストコンピュータに接続されているケーブルを脱着したり、システムを再起動したりした場合に、自動的に同じCOMポート値が割り当てられます。. 統合FTDI USB UARTチップ ボーレート: 最大115.2 Kbps 再起動時にCOMポートの割り当てを維持 USBポートから給電 - 外部電源アダプタ不要 携帯性を考慮したシングルケーブル設計 すばやく簡単にシリアルポートを拡張するための設計 WindowsR、Mac OS、及びLinuxと互換 余裕を持って接続デバイスを配置できる2 mのケーブル長 USB-ストレートスルーRS232シリアルアダプタ. 用途:. RS232ポートを搭載していない新しいノート、PC、及びサーバーでレガシー機能を使いたいIT管理者に最適 産業用 / 車載センサ及び機器の接続、監視、制御 バーコードスキャナ、レシートプリンタ、その他のPOSデバイスを接続 シリアル通信ポートを使用してLED及びデジタルサイネージボードを接続してプログラム 衛星レシーバ、シリアルモデム、又はPDUを接続. Windows、Windows CE、Mac OS、Linuxなどの幅広いオペレーティングシステムに対応

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
47176326 ICUSB2321F 46244294 ICUSB2321F USB - RS232C シリアル変換ケーブル/1.8m/ストレート/1x D-Sub 9 ピン/オス-オス/COM番号保持機能/DB9 シリアルコンバーター アダプター StarTech.com USB - RS232C シリアル変換ケーブル/1.8m/ストレート/1x D-Sub 9 ピン/オス-オス/COM番号保持機能/DB9 シリアルコンバーター アダプター StarTech.com 1個 6,398 税込7,038 注文コードが変更となりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする