仕様
コネクタ A:USB 2.0
コネクタ B:RS232
コネクタ A ジェンダー:Male
コネクタ B ジェンダー:Male
USB Rev. 2.0 Full-Speed仕様準拠 Electronics Industries Association (EIA)規格RS-232-C準拠. StarTech USB-RS232 DB9 / DB25シリアルアダプタケーブル. StarTech ICUSB232DB25 USB-RS232 DB9 / DB25シリアルアダプタケーブル(M/M)を使用すると、9ピン(DB9)又は25ピン(DB25) RS232シリアルデバイスをラップトップ又はデスクトップコンピュータのUSBポートに接続できます。 ケーブルが一体型なので、外部ケーブルを必要とせずに、シリアルデバイスをコンピュータに接続できます。. USB給電 - 外部電源アダプタ不要 シリアル転送速度: 最大250 Kbps 25ピンRS232シリアル通信用のDB9-DB25ピンアダプタ付属 USB転送速度: 最大12 Mbps プラグアンドプレイ及びホットスワップ対応 Windows認定(WHQL)ドライバ ケーブル長: 0.9 m モデム入力信号からのリモートウェイクアップ及びUSB電源管理のサポート USB-ストレートスルーRS232シリアルアダプタ. 用途:. シリアルデバイスをラップトップ又はタブレットPCのUSBポートに接続するのに最適 産業用センサの接続と監視 / 制御 バーコードスキャナ及びその他のシリアルデバイスをUSBポートに接続 シリアルモデム、シリアル同期機能搭載のデジタルカメラ又はPDAをコンピュータのUSBポートに接続 シリアル接続を使用する車載ODB / ODBIIセンサアダプタに接続