※BN-7M47C

4方向電磁弁 パイロット式5ポート弁 BN-7M43・47・47Cシリーズ

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)DC24 配管接続口径Rc1/2 切換方式4方向複動 注文コード47176577 品番BN-7M47-15-F-24
参考基準価格(税別)¥39,670 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980
この商品は定格電圧・配管接続口径・切換方式など102種類から選べます 他の種類を見る
ポート数5 切換方式4方向複動 使用圧力範囲(MPa)0.2〜0.7 定格電圧(V)DC24 位置数2 作動方式パイロット形 使用流体空気 配管接続口径Rc1/2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする