CELDUC
CELDUCの 制御機器・PLC・リレー
CELDUCの リレー
CELDUCの リレーその他関連用品
Static relay
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
最大負荷電流:150 A最小負荷電圧:0 V dc最大負荷電圧:100 V dc最小電圧制御:4.5 V dc最大電圧制御:32 V dc寸法:44.5 x 58.2 x 27mm長さ:44.5mmIEC60947-1. SCMソリッドステートリレー(直流用). 最新のMOSFETテクノロジー世代 超低ON抵抗 超低出力漏洩電流 低制御電流消費 リニア制御のリスクを回避するトリガ制御入力 低伝導 / 輻射妨害
注文コード
47176843
品番
SCM0150100
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
この商品は
仕様
が
18
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
最大負荷電流:150 A
最小負荷電圧:0 V dc
最大負荷電圧:100 V dc
最小電圧制御:4.5 V dc
最大電圧制御:32 V dc
寸法:44.5 x 58.2 x 27mm
長さ:44.5mm
IEC60947-1. SCMソリッドステートリレー(直流用). 最新のMOSFETテクノロジー世代 超低ON抵抗 超低出力漏洩電流 低制御電流消費 リニア制御のリスクを回避するトリガ制御入力 低伝導 / 輻射妨害
RoHS指令(10物質対応)
対応