内容量1個
仕様最大負荷電流:50 A取り付けタイプ:DIN Rail最小負荷電圧:24 V ac最大負荷電圧:600 V ac最小電圧制御:8 V dc最大電圧制御:30 V dcスイッチングタイプ:ゼロクロス出力装置:サイリスタ寸法:45 x 58.5 x 27mm高さ:27mmEN 60947-4-3 (IEC 947-4-3)及びEN 60950 / VDE 0805 (強化絶縁) -UL-cUL保留中. 二相同期ソリッドステートリレー. ほとんどの負荷に適したデュアルソリッドステートリレー サイリスタ出力 LEDディスプレイ付きデュアル入力
注文コード47176868
品番SOB865660