内容量1個
仕様最小負荷電流:5 mA最大負荷電流:32 A取り付けタイプ:シャ-シ取付最小負荷電圧:24 V ac最大負荷電圧:600 V ac最小電圧制御:3.5 V dc最大電圧制御:32 V dcスイッチングタイプ:ゼロクロス最大ターンオン時間:10 ms寸法:91 x 22.4 x 73.5mm定格電圧範囲:24 → 600V acCelduc SAL/SAMシリーズのソリッドステートリレー. Celduc SAL/SAMシリーズのゼロクロス単相ソリッドステートリレーは、抵抗負荷向けに特別に設計されています。. 広い制御電圧範囲 過電圧保護 LEDインジケータ 取り外し可能な端子保護カバー
注文コード47176886
品番SAL965460