内容量1個
仕様最小負荷電流:0 A最大負荷電流:40 A取り付けタイプ:シャ-シ取付最小負荷電圧:0 V dc最大負荷電圧:600 V dc最小電圧制御:4.5 V dc最大電圧制御:32 V dcターミナルタイプ:ネジ出力装置:MOSFET最大ターンオン時間:10 μs寸法:44.5 x 58.2 x 27mm電圧制御範囲:4.5 → 32 V dcIEC60947-1. SCMソリッドステートリレー(直流用). 最新のMOSFETテクノロジー世代 超低ON抵抗 超低出力漏洩電流 低制御電流消費 リニア制御のリスクを回避するトリガ制御入力 低伝導 / 輻射妨害
注文コード47176895
品番SCM040600