※BN-7M47C

4方向電磁弁 パイロット式5ポート弁 BN-7M43・47・47Cシリーズ

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)AC100 配管接続口径Rc1/2 切換方式4方向複動 注文コード47176911 品番BN-7M47C-15-E-100
参考基準価格(税別)¥64,430 販売価格(税込) ¥64,878
販売価格(税別)
58,980
この商品は定格電圧・配管接続口径・切換方式など102種類から選べます 他の種類を見る
ポート数5 トラスコ品番838-7830 切換方式4方向複動 使用圧力範囲(MPa)0.3〜0.7 定格電圧(V)AC100 位置数3 作動方式パイロット形 使用流体空気 配管接続口径Rc1/2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする