内容量1個
仕様最小負荷電流:0 A最大負荷電流:50 A取り付けタイプ:シャ-シ取付最大負荷電圧:1200 V最小電圧制御:4.5 V dc最大電圧制御:32 V dcターミナルタイプ:ネジ最大ターンオン時間:10 μS寸法:44.5 x 19.6 x 58.2mm電圧制御範囲:4.5 → 32 V dcIGBT出力を備えたソリッドステートリレー. IGBT出力付きソリッドステートリレー(DC用途向け) スイッチングでの電力損失を制限する内部回路 低レベルの伝導又は輻射干渉
注文コード47176913
品番SCI0501200