※BN-7M47C
日本精器
日本精器の 方向制御機器
日本精器の パイロット式ソレノイドバルブ
4方向電磁弁 パイロット式5ポート弁 BN-7M43・47・47Cシリーズ
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電圧(V)
AC200
配管接続口径
Rc1/2
切換方式
4方向複動
注文コード
47176927
品番
BN-7M47C-15-E-200
参考基準価格(税別)
¥64,430
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧・配管接続口径・切換方式
など
102
種類から選べます
他の種類を見る
ポート数
5
トラスコ品番
838-7831
切換方式
4方向複動
使用圧力範囲(MPa)
0.3〜0.7
定格電圧(V)
AC200
位置数
3
作動方式
パイロット形
使用流体
空気
配管接続口径
Rc1/2