Static relay

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様最大負荷電流:60 A取り付けタイプ:シャ-シ取付最小負荷電圧:5 V dc最大負荷電圧:40 V dc最小電圧制御:3.5 V dc最大電圧制御:32 V dc出力装置:MOSFET寸法:45 x 58.5 x 30mm高さ:30mmIEC60947-1. MOSFET技術ソリッドステートリレー. 連続電圧でオンに切り替えるMOSFET技術ソリッドステートリレー 超低ON抵抗 超低制御電力消費 伝導、輻射干渉なし 逆極性保護された制御入力 保護等級: IP20 注文コード47176929 品番SOM06075
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は仕様18種類から選べます 他の種類を見る
仕様
最大負荷電流:60 A
取り付けタイプ:シャ-シ取付
最小負荷電圧:5 V dc
最大負荷電圧:40 V dc
最小電圧制御:3.5 V dc
最大電圧制御:32 V dc
出力装置:MOSFET
寸法:45 x 58.5 x 30mm
高さ:30mm
IEC60947-1. MOSFET技術ソリッドステートリレー. 連続電圧でオンに切り替えるMOSFET技術ソリッドステートリレー 超低ON抵抗 超低制御電力消費 伝導、輻射干渉なし 逆極性保護された制御入力 保護等級: IP20
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする