内容量1個
仕様最小負荷電流:5 mA最大負荷電流:4 A取り付けタイプ:DIN Rail最大負荷電圧:275 V rms最大電圧制御:30 Vスイッチングタイプ:ゼロクロス出力装置:トライアック最大ターンオン時間:10 ms寸法:76.4 x 17.2 x 53mm高さ:53mmDINレール用の非プルアウト垂直リレー. DINレール用の非プルアウト垂直リレー あらゆるタイプの負荷を制御するためのリレーです。 これらのリレーは外部干渉への耐性に優れ、オフ状態漏洩電流が少なく、サージサプレッサを搭載しています。
注文コード47176938
品番XKA70420