Static relay

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様最小負荷電流:3 mA最大負荷電流:2 A取り付けタイプ:DIN Rail最大負荷電圧:220 V最大電圧制御:30 V出力装置:バイポーラトランジスタ寸法:76.4 x 17.2 x 53mm動作温度範囲:-40 → +90℃DINレール用の非プルアウト垂直リレー. DINレール用の非プルアウト垂直リレー あらゆるタイプの負荷を制御するためのリレーです。 これらのリレーは外部干渉への耐性に優れ、オフ状態漏洩電流が少なく、サージサプレッサを搭載しています。 注文コード47176965 品番XKD10120
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様18種類から選べます 他の種類を見る
仕様
最小負荷電流:3 mA
最大負荷電流:2 A
取り付けタイプ:DIN Rail
最大負荷電圧:220 V
最大電圧制御:30 V
出力装置:バイポーラトランジスタ
寸法:76.4 x 17.2 x 53mm
動作温度範囲:-40 → +90℃
DINレール用の非プルアウト垂直リレー. DINレール用の非プルアウト垂直リレー あらゆるタイプの負荷を制御するためのリレーです。 これらのリレーは外部干渉への耐性に優れ、オフ状態漏洩電流が少なく、サージサプレッサを搭載しています。
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする