CELDUC
CELDUCの 制御機器・PLC・リレー
CELDUCの リレー
CELDUCの リレーその他関連用品
Static relay
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
最小負荷電流:5 mA 最大負荷電流:2 A 取り付けタイプ:基板実装 最大負荷電圧:275 V rms 最大電圧制御:32 V スイッチングタイプ:ランダム 寸法:28 x 5 x 15mm 動作温度 Min:-20℃ SLA及びSLDシリーズミニチュアソリッドステートリレー、5 mm支持体向け. 電気機械式リレーとピン互換 内蔵RCネットワーク(SLAシリーズ) 内蔵サージクリッパ(SLDシリーズ) わずか5 mm厚のリレー
注文コード
47176983
品番
SLA03220
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
が
18
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
最小負荷電流:5 mA
最大負荷電流:2 A
取り付けタイプ:基板実装
最大負荷電圧:275 V rms
最大電圧制御:32 V
スイッチングタイプ:ランダム
寸法:28 x 5 x 15mm
動作温度 Min:-20℃
SLA及びSLDシリーズミニチュアソリッドステートリレー、5 mm支持体向け. 電気機械式リレーとピン互換 内蔵RCネットワーク(SLAシリーズ) 内蔵サージクリッパ(SLDシリーズ) わずか5 mm厚のリレー
RoHS指令(10物質対応)
対応