Static relay

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様最小負荷電流:1 mA 最大負荷電流:4 A 取り付けタイプ:基板実装 最大負荷電圧:32 V 最大電圧制御:32 V 寸法:28 x 5 x 15mm 動作温度 Max:+80℃ SLA及びSLDシリーズミニチュアソリッドステートリレー、5 mm支持体向け. 電気機械式リレーとピン互換 内蔵RCネットワーク(SLAシリーズ) 内蔵サージクリッパ(SLDシリーズ) わずか5 mm厚のリレー 注文コード47176999 品番SLD03205
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
この商品は仕様18種類から選べます 他の種類を見る
仕様
最小負荷電流:1 mA
最大負荷電流:4 A
取り付けタイプ:基板実装
最大負荷電圧:32 V
最大電圧制御:32 V
寸法:28 x 5 x 15mm
動作温度 Max:+80℃
SLA及びSLDシリーズミニチュアソリッドステートリレー、5 mm支持体向け. 電気機械式リレーとピン互換 内蔵RCネットワーク(SLAシリーズ) 内蔵サージクリッパ(SLDシリーズ) わずか5 mm厚のリレー
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする