Static relay

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様最小負荷電流:5 mA最大負荷電流:50 A取り付けタイプ:シャ-シ取付最小負荷電圧:24 V ac最大負荷電圧:600 V ac最小電圧制御:10 V ac/dc最大電圧制御:30 V ac/dcスイッチングタイプ:ゼロクロス出力装置:サイリスタ最大ターンオン時間:30 ms寸法:100 x 76 x 56.5mm電圧制御範囲:10 → 30 V ac/dc三相ソリッドステートリレー、SVTシリーズ. SVTシリーズの三相ソリッドステートリレーはゼロクロッシングAC出力機能を備えており、あらゆる種類の負荷向けに設計されています。. これらのリレーは外部干渉への耐性が高く、オフ状態漏洩電流がたいへん低く、サージサプレッサを搭載 品番< 307-3304') 307-3304/は電圧範囲8.5 → 30 V dc又は電流範囲10 → 30 V acの注文が可能 動作温度範囲: -40 → 100 ℃ IP 20侵入保護 注文コード47177026 品番SVT965760
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様18種類から選べます 他の種類を見る
仕様
最小負荷電流:5 mA
最大負荷電流:50 A
取り付けタイプ:シャ-シ取付
最小負荷電圧:24 V ac
最大負荷電圧:600 V ac
最小電圧制御:10 V ac/dc
最大電圧制御:30 V ac/dc
スイッチングタイプ:ゼロクロス
出力装置:サイリスタ
最大ターンオン時間:30 ms
寸法:100 x 76 x 56.5mm
電圧制御範囲:10 → 30 V ac/dc
三相ソリッドステートリレー、SVTシリーズ. SVTシリーズの三相ソリッドステートリレーはゼロクロッシングAC出力機能を備えており、あらゆる種類の負荷向けに設計されています。. これらのリレーは外部干渉への耐性が高く、オフ状態漏洩電流がたいへん低く、サージサプレッサを搭載 品番< 307-3304') 307-3304/は電圧範囲8.5 → 30 V dc又は電流範囲10 → 30 V acの注文が可能 動作温度範囲: -40 → 100 ℃ IP 20侵入保護
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする