Stego Elektrotechnik
Stego Elektrotechnikの キャビネット / プラボックス
Stego Elektrotechnikの キャビネット
Stego Elektrotechnikの キャビネットパーツ
Stego Elektrotechnik LEDライトケーブル
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
電球タイプ:LEDタイプ:エンクロージャランプ用ケーブル定格電圧:48 V dc長さ:2000 mm寸法:2 (長さ) mワット数:5 W仕上げ:青
注文コード
47177105
品番
244361
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
電球タイプ:LED
タイプ:エンクロージャランプ用ケーブル
定格電圧:48 V dc
長さ:2000 mm
寸法:2 (長さ) m
ワット数:5 W
仕上げ:青
RoHS指令(10物質対応)
対応