Stego Elektrotechnik LEDライトケーブル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様電球タイプ:LEDタイプ:エンクロージャランプ用ケーブル、エンクロージャランプ用デイジーチェーンケーブル定格電圧:48 V dc長さ:1000 mm寸法:1 mワット数:5 W仕上げ:青 注文コード47177123 品番244362
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
この商品は仕様など6種類から選べます 他の種類を見る
仕様
電球タイプ:LED
タイプ:エンクロージャランプ用ケーブル、エンクロージャランプ用デイジーチェーンケーブル
定格電圧:48 V dc
長さ:1000 mm
寸法:1 m
ワット数:5 W
仕上げ:青
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする