Stego Elektrotechnik
Stego Elektrotechnikの キャビネット / プラボックス
Stego Elektrotechnikの キャビネット
Stego Elektrotechnikの キャビネットパーツ
Stego Elektrotechnik LEDライトケーブル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
電球タイプ:LEDタイプ:エンクロージャランプ用ケーブル、エンクロージャランプ用デイジーチェーンケーブル定格電圧:48 V dc長さ:1000 mm寸法:1 mワット数:5 W仕上げ:青
注文コード
47177139
品番
244363
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
電球タイプ:LED
タイプ:エンクロージャランプ用ケーブル、エンクロージャランプ用デイジーチェーンケーブル
定格電圧:48 V dc
長さ:1000 mm
寸法:1 m
ワット数:5 W
仕上げ:青