Stelvio Kontek IDCコネクタ AUTOCOMシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(20個) 材質(コンタクト)リン酸銅 注文コード47177376 品番4782836110470
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,708
販売価格(税別)
6,098
この商品は材質・内容量など61種類から選べます 他の種類を見る
仕様HE13、 HE14、 IEC 603-8. Autocom HE13 90° Connectors. Stelvio KontekのAUTOCOM 1列IDCコネクタシリーズは90 °出口で、サイズ範囲が22 → 24 AWG及び26 → 28 AWGのフラット又はシングルワイヤケーブルに対応するよう設計されています。さまざまな低電圧用途に適したAUTOCOM IDCコネクタは、横並び可能で、ダブルブレードコンタクトを備えています。黒色GF熱可塑性樹脂に収められ、絶縁抵抗が最低105 MΩ、接触抵抗が20 mΩです。 種類チューブ式 取付方式ケーブルマウント ピッチ(mm)2.54 シリーズAutocom 定格電圧(V)500 ac 端子種別IDT 定格電流(A)3 行数1 材質(コンタクト)リン酸銅 コンタクト数10 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-55〜+125 オス・メスメス ボディ向きライトアングル コンタクトめっきニッケルの上に金

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする