Stelvio Kontek IDCコネクタ AUTOCOMシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 材質(コンタクト)リン酸銅 注文コード47177403 品番661010151922
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
この商品は材質・内容量など61種類から選べます 他の種類を見る
仕様HE14、IEC603-8. Autocom HE14 90° IDCコネクタ. フラット又は単線ワイヤケーブル用のライトアングル出口付きの1列IDCコネクタ ケーブルに特別な下準備は不要 手で組み立て可能 二重ブレードコンタクト 定格 取付方式ケーブルマウント ピッチ(mm)2.54 シリーズAutocom 定格電圧(V)500 ac 端子種別IDT 定格電流(A)3 行数1 難燃性UL94 V-0 材質(コンタクト)リン酸銅 コンタクト数10 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-55〜+125 オス・メスメス ボディ向きライトアングル コンタクトめっき

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする