Stelvio Kontek
Stelvio Kontekの 電子部品(オンボード)
Stelvio Kontekの 機構部品(電子部品)
Stelvio Kontekの 基板用コネクタ
Stelvio Kontek IDCコネクタ AUTOCOMシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
材質(コンタクト)
リン酸銅
注文コード
47177543
品番
661002152022
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥736
販売価格(税別)
¥
669
バスケットに入れる
この商品は
材質・内容量
など
61
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
HE14、IEC603-8. Autocom HE14 90° IDCコネクタ. フラット又は単線ワイヤケーブル用のライトアングル出口付きの1列IDCコネクタ ケーブルに特別な下準備は不要 手で組み立て可能 二重ブレードコンタクト 定格
取付方式
ケーブルマウント
ピッチ(mm)
2.54
シリーズ
Autocom
定格電圧(V)
500 ac
端子種別
IDT
定格電流(A)
3
行数
1
絶縁抵抗(Ω)
10
6
難燃性
UL94 V-0
材質(コンタクト)
リン酸銅
コンタクト数
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
-55〜+125
オス・メス
メス
ボディ向き
ライトアングル
コンタクトめっき
錫