仕様HE14、IEC603-8. Autocom HE14 90° IDCコネクタ. フラット又は単線ワイヤケーブル用のライトアングル出口付きの1列IDCコネクタ ケーブルに特別な下準備は不要 手で組み立て可能 二重ブレードコンタクト 定格
種類チューブ式
取付方式ケーブルマウント
ピッチ(mm)2.54
シリーズAutocom
定格電圧(V)500 ac
端子種別IDT
定格電流(A)3
材質(ハウジング)PET
行数1
難燃性UL94 V-0
コンタクト数3
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-55〜+125
オス・メスメス
ボディ向きライトアングル
コンタクトめっき錫