内容量1箱(500個)
仕様シリーズ:475ピッチ:2.54mmコンタクト数:6行数:2ボディ向き:ストレートシュラウド/アンシュラウド:シュラウド取り付けタイプ:スルーホール端子方法:はんだコンタクト材質:リン酸銅定格電圧:1 kV acHE13, HE14, CEI603-8. Intercom HE14 Double Row Shrouded Headers. 2列オスインターホンシュラウドヘッダは基板へのはんだ付け用 4 μmすずめっきコンタクト 難燃性等級UL94V-0 定格: 4 A / 1000 V
注文コード47178934
品番4.75185E+12