仕様実装タイプ:表面実装
パッケージタイプ:SOIC
ピン数:16
限界電流:1.23A
寸法:10 x 4 x 1.5mm
長さ:10mm
幅:4mm
高さ:1.5mm
入力電圧 Max:23.5 V
動作温度 Max:+150 ℃
入力電圧 Min:8.5 V
動作温度 Min:-40 ℃
動作温度範囲:-40 → +150 ℃
VIPerPlus高電圧オフラインコンバータ、STMicroelectronics. VIPerPlusシリーズの高電圧コンバータでは、非常に幅の広い主電源入力電圧に対応する800 Vのアバランシェ高耐久性MOSFETと最先端のPWMコントローラが統合されています。 VIPerPlus固定周波数オフラインコンバータは信頼性と拡張性が優れているので、要件の厳しい省エネ規制にも適合しています。 また、非常に多くの保護方式を搭載しているので、さまざまなトポロジに対応します。