内容量1袋(10個)仕様チャンネルタイプ:P 最大連続ドレイン電流:60 A 最大ドレイン-ソース間電圧:40 V 最大ドレイン-ソース間抵抗:19 mΩ 最低ゲートしきい値電圧:1V 最大ゲート-ソース間電圧:-20 V, +20 V パッケージタイプ:PowerFLAT 実装タイプ:表面実装 トランジスタ構成:シングル チャンネルモード:エンハンスメント型 カテゴリー:パワーMOSFET 最大パワー消費:100 W 標準ターンオン遅延時間:49.4 ns PチャンネルSTripFET(TM)パワーMOSFET、STMicroelectronics. 広い絶縁破壊電圧範囲のSTripFET(TM) MOSFETは、超低ゲート電荷量及び低オン抵抗を提供します。注文コード47187167品番STL60P4LLF6