STUSB4710AQTR STMicroelectronics USB ハブコントローラ STMicro 47187264

STMicroelectronics USB ハブコントローラ

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1セット(4000個)注文コード47187264品番STUSB4710AQTR
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,317,800
販売価格(税別)
1,198,000
仕様
データレート:400kbit/s
プロトコルサポート:I2C, USB 2.0, USB C
電源タイプ:シングル
ESD保護:あり
標準シングル供給電圧:4.1 → 22 V
実装タイプ:表面実装
パッケージタイプ:QFN
ピン数:24
寸法:4.05 x 4.05 x 0.95mm
高さ:0.95mm
長さ:4.05mm
動作温度 Max:+105 ℃
動作温度 Min:-40 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする