仕様
シリーズ:ECMF02
最大定格電流:200mA
取り付けタイプ:表面実装
終端スタイル:フラットコンタクト
パッケージ/ケース:μQFN
寸法:1.8 x 1.6 x 0.5mm
奥行き:1.6mm
高さ:0.5mm
長さ:1.8mm
動作温度 Max:+85℃
動作温度 Min:-40℃
フィルタIC、STMicroelectronics. STMicroelectronics製の高集積コモンモードフィルタは、MIPI D-PHY、MDDI、USB 2.0などの高速差動シリアルバスでEMI / RFIコモンモードノイズを抑制するよう設計されています。 一部のデバイスには、過渡電圧サージからバスを保護するよう高電力TVSが含まれています。
RoHS指令(10物質対応)対応