NewHikari
NewHikariの 内装商品
NewHikariの 収納用品
NewHikariの クローゼット収納
アイアンバー シルバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
47195707
品番
SH-IB5040S
参考基準価格(税別)
¥1,270
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
しっかりとした素材感のあるアイアンバー。インテリアスタイルを選びません。
用途
取り付け台座の角度を自由に変えられ、様々場所に取り付け可脳です。
付属品
鉄+木ネジ5本付き
寸法(mm)
(H×L1×L2)46.2×370×400
色
シルバー
仕上
ニッケルクロムメッキ
アズワン品番
65-1690-59