※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日本精器
日本精器の エアシリンダ
日本精器の ガイド付シリンダ
AXAMアグザム ツインガイドシリンダ プッシャタイプ(リニアブッシュ軸受)Φ32
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全320種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
47200702
品番
BN-6A23-32-500
参考基準価格(税別)
¥94,380
販売価格(税込)
¥94,578
販売価格(税別)
¥
85,980
バスケットに入れる
ストローク(mm)
500
保証耐圧力(MPa)
1.5
仕様
ツインガイドシリンダ
シリンダ内径(Φmm)
32
種類
一般シリンダ
使用温度範囲(℃)
5〜50
クッション
NBRゴム
使用圧力範囲(MPa)
0.1〜1.0
作動方式
複動片ロッド
使用流体
空気
本体形状
ガイド付
給油
無給油