仕様管理数:1
出力ドライバ:アクティブ ハイ, アクティブ ロー, オープンドレイン, プッシュプル
ウォッチドッグタイマー:あり
実装タイプ:表面実装
パッケージタイプ:SOT-23
ピン数:5
最大リセットアクティブ時間:280ms
寸法:2.9 x 1.6 x 1.15mm
高さ:1.15mm
最大モニター電圧:2.69V
ウォッチドッグタイマ、STMicroelectronics. ウォッチドッグタイマは、システムリブートなどの適切な処置を取るために、マイクロコントローラやマイクロプロセッサに高優先度割り込みをトリガできるスタンドアロンデバイスです。 これらのデバイスは、ソフトウェアのコード実行やハードウェアの障害を監視するための堅牢で信頼性の高い手段であり、高度なセキュリティレベルの用途に求められます。