STMicro
STマイクロエレクトロニクス, EEPROM
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1袋(10個)
1袋(5個)
1袋(10個)
全21種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
47207309
品番
M95640-WDW6TP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
仕様
メモリサイズ:64kbit
インターフェースタイプ:SPI
パッケージタイプ:TSSOP
実装タイプ:表面実装
ピン数:8
構成:32ページ x 64 K
動作供給電圧 Min:2.5 V
動作供給電圧 Max:5.5 V
プログラミング電圧:2.5 → 5.5V
1ワード当たりのビット数:64K
長さ:3mm
幅:2mm
高さ:0.6mm
寸法:3 x 2 x 0.6mm
動作温度 Min:-40 ℃
EEPROM、SPIシリアル、STMicroelectronics. シリアルペリフェラルインターフェイス(SPI)バスに対応
RoHS指令(10物質対応)
対応