TRACO POWER
TRACO POWERの 電源(制御機器)
TRACO POWERの 変圧・変換
TRACO POWERの スイッチング電源
THN 20-1212
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47207895
品番
THN 20-1212
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
出力電流(A)
(最大)1.67
形状
オンボード
定格入力電圧(V)
DC12
定格出力電力(W)
20
定格出力電圧(V)
DC12
RoHS指令(10物質対応)
対応