SWITCHCRAFT
SWITCHCRAFTの 電子部品(オンボード)
SWITCHCRAFTの 機構部品(電子部品)
SWITCHCRAFTの 基板用コネクタ
Switchcraft (スイッチクラフト) A/Vコネクタアダプタ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
材質(ハウジング)
サーモプラスチック
材質(コンタクト)
銅合金
仕様
6.35 mmインラインステレオジャックソケット. 3導体インラインステレオジャックソケット 頑丈なケーブルクランプストレインリリーフ、ローレット加工のシールド付きハンドル及びねじ止めはんだ端子を備えています。 業務用電話プラグとかん合
注文コード
47209768
品番
131
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
材質・仕様
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
6.35 mmインラインステレオジャックソケット. 3導体インラインステレオジャックソケット 頑丈なケーブルクランプストレインリリーフ、ローレット加工のシールド付きハンドル及びねじ止めはんだ端子を備えています。 業務用電話プラグとかん合
タイプ
オーディオ
材質(ハウジング)
サーモプラスチック
材質(コンタクト)
銅合金
動作温度(℃)
-55
ボディ向き
ストレート
コンタクトめっき
ニッケル